Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WT 8240 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Kreis Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WT 8240 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Kreis Chrom
Technoline WT 8240 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Kreis Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41654071
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 8240
EAN/GTIN:
     4029665082400
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
  • Quarzuhr.
    - Metallrahmen.
    - Abmaße: Ø400 x 25mm.
    - Stromversorgung: 1x AA Mignon LR06.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Kreis
Produktfarbe
Chrom
Rahmenmaterial
Metall
Stil
Klassisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Durchmesser
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.