Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperStorage SSG-136R-N32JBF Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperStorage SSG-136R-N32JBF Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperStorage SSG-136R-N32JBF Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41704041
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-136R-N32JBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
supermicro server
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
6
Energie
Stromversorgung
1000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.4 mm
Tiefe
811.7 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
22200 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
73.5 x 185 x 40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verpackungsdaten
Paketgewicht
29500 g
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, SSD, System
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Hot-Swap-Lüftermodul
Ja
Anzahl der Hot-Swap-Lüftermodule
8
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, C-tick, UL Listed, CB/IEC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.723,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.820,99*
€ 5.736,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.803,69*
€ 5.716,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.752,86*
€ 5.655,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.728,03*
€ 5.626,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.723,20*
€ 5.620,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.