Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 24290-56 Toaster 2 Scheibe(n) 1550 W Bronze, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 24290-56 Toaster 2 Scheibe(n) 1550 W Bronze, Silber
Russell Hobbs 24290-56 Toaster 2 Scheibe(n) 1550 W Bronze, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41704560
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     24290-56
EAN/GTIN:
     4008496940233
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Inspiriert vom Glanz des Mondes entstand die Luna Copper Accents Frühstücksserie. Sie
kombiniert polierten Edelstahl mit einer hochwertigen, fingerabdruckresistenten
Lackierung. Diese Serie besticht zusätzlich durch moderne Ausstattungsmerkmale und ist
ein Eyecatcher in jeder Küche.

Der Luna Copper Accents Toaster mit 1.550 Watt Leistung ermöglicht dank der Schnell-
Toast-Technologie ein bis zu 55 % schnelleres Toasten. Die integrierte „Lift and Look“-
Funktion erlaubt zudem ein Anschauen des Toastes während des Röstens, ohne den
Vorgang zu unterbrechen. Für einen individuell wählbaren Röstgrad ist das Gerät mit sechs
Bräunungsstufen ausgestattet. Der Toaster ist darüber hinaus mit einem Brötchenaufsatz,
einer Stopp-, Auftau- und Aufwärmfunktionsowie einer praktischen Krümelschublade
ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Bronze, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1550 W
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.