Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical MEDX ZPA Verlängerungskabel 5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical MEDX ZPA Verlängerungskabel 5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Baaske Medical MEDX ZPA Verlängerungskabel 5 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41738707
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2011531
EAN/GTIN:
     4260182240441
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 5m
Produktinformationen "Baaske Steckdosenleiste MEDX ZPA 2 Fach 5m"

Modulare Steckdosenleiste TÜV geprüft
Modular. Individuell. Einzigartig.


Die Steckdosenleiste MEDX ZPA bietet die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Systeme. Eine Steckdosenleiste, die sich in punkto Auslastung und Platz ideal an die Gegebenheiten anpasst. Je nach Wunsch liefern wir Ihnen die Baaske Steckdosenleiste MEDX ZPA mit einem bis maximal acht Steckdoseneinsätzen. Die einzigartige Bauweise ermöglicht eine individuelle Anfertigung, ohne das auf wichtige Features verzichtet wird. Jedes Modul verfügt über einen zusätzlichen Potentialausgleich (ZPA) und je zwei G-Schmelzeinsätze. Ein weiteres Plus an Sicherheit bietet der zusätzliche Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse, sodass die Steckdosenleiste gleichzeitig als lokaler ZPA Verteiler genutzt werden kann.

- TÜV geprüfte, medizinische Steckdosenleiste Made in Germany
- VDE Steckdoseneinsätze mit VDE Prüfzeichen
- jeder Steckdoseneinsatz ist doppelt abgesichert
- 2,5 mm² starke Zuleitung mit Knickschutz am Gehäuse
- Abzugssicherung gegen unbeabsichtigte Veränderung des elektrischen Systems
- Befestigung an Normschienen oder Infusionsständern möglic
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Stecker
DIN 42801
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.