Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
StarTech.com 16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-42895203
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCONS1916K
EAN/GTIN:
     0065030872539
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Steuern Sie Ihren Server oder KVM-Switch von einer zentralen, Rack KVM Konsole ausDiese 1-HE-16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den AufwandDieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.Maximieren Sie Ihre BildschirmanzeigeDiese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität maximieren.Überwachung ohne KabelsalatDie Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.Mühelose Integration in das SystemDas Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.Das RKCONS1916K wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
18
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Display
TFT LCD
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Display-Typ
LCD
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Farbtiefe
8 Bit
Technische Details
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Anzahl der Computer
16
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
43 mm
Tiefe
643 mm
Gewicht
13500 g
Montagetiefe (min.)
605 mm
Montagetiefe (max.)
890 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
8
Montageblöcke enthalten
Ja
Käfigmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Käfigmuttern
8
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
PSE, FCC, UL, CE, REACH
Verpackungsdaten
Paketgewicht
21000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
765 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
615 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.323,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,68*
€ 1.712,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,94*
€ 1.700,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,43*
€ 1.648,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,83*
€ 1.612,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,13*
€ 1.574,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.