Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Pro Green 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Pro Green 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz
Fujitsu Pro Green 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-42895383
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1194-L82
EAN/GTIN:
     4059595452790
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Fujitsu
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1800 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
3
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, laptop-rucksack 14", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.