Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS BNC 20m Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS BNC 20m Koaxialkabel Schwarz
ABUS BNC 20m Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4312375
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Kleinspannung Steckverbinder
Sparen Sie Zeit bei der Installation! Dieses vorkonfektionierte Video-Kombi Kabel ist ein neues, äußerst praktisches Zubehör zur Eyseo Kamera Serie. Es sorgt für die Übertragung des Videosignals und die Spannungsversorgung. Dabei sind Videosignal und Spannungsversorgung nicht nur in einem Kabel kombiniert – das Kabel ist breits anschlussfertig konfektioniert: Damit ersparen Sie sich aufwändiges Abisolieren, Anklemmen und Crimpen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
610 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
200 x 290 x 47 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40130
ab € 24,35*
Zubehör
ABUS
TVAC40110
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.