Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Glue Stick 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect Glue Stick 20 g
Connect Glue Stick 20 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-432376
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Länge (mm)
91 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.