| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-43583253 Herst.-Nr.: FP-150 EAN/GTIN: 8717496336484 |
| |
|
| | |
| REGISTRIEREN SIE FINGERABDRÜCKE, WO IMMER SIE MÖCHTEN TimeMotos tragbarer USB-Fingerabdruckleser ermöglicht es Ihnen, den Fingerabdruck eines Mitarbeiters statt über ein Stempeluhr-Gerät direkt an Ihrem PC zu registrieren. Öffnen Sie einfach Ihre PC-Software von TimeMoto und registrieren Sie den Fingerabdruck des Mitarbeiters - all dies, ohne Ihren Schreibtisch an zu legen. In Minutenschnelle kann Ihr Mitarbeiter seinen oder ihren Fingerabdruck an jedem Gerät innerhalb ihres Netzwerks zum Einstempeln oder Ausstempeln einsetzen, sogar an entfernten Standorten. SICHERER, EINFACHER ZUGRIFF AUF IHRE PC-SOFTWARE Kein Grund, Benutzernamen oder Passwörter zu suchen - verbinden Sie TimeMoto USB-Fingerabdruckleser mit Ihrem PC. Dieses zusätzliche Authentifizierungsverfahren gibt Ihnen optimale Flexibilität und Sicherheit, und bedeutet, dass Sie niemals den Zugang zur Software verlieren, selbst wenn Sie Ihr Passwort verlegen oder vergessen. - USB-Fingerabdruckleser - Registrieren Sie die Fingerabdrücke der Nutzer direkt an Ihrem PC - Kann auch genutzt werden um Ihre Mitarbeiter erstmalig zu registrieren - USB-Anschlusskabel enthalten - Geringer Platzbedarf, passt auf jeden Schreibtisch Weitere Informationen: Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | Energie | USB | Ja | Technische Details | Schnittstelle | USB 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 66 mm | | Tiefe | 53 mm | | Höhe | 80 mm | | Gewicht | 240 g | Farbe | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |