Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7706 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7706 Rack Zubehör Montageset
APC AR7706 Rack Zubehör Montageset
APC AR7706 Rack Zubehör Montageset
APC AR7706 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-438211
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7706
EAN/GTIN:
     731304235279
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Bürstendichtungen für Montageschienen, NetShelter SX, 750 mm breit (AR3x5x)

Gewährleistet eine ausreichende Luftströmung und ermöglicht ein Durchführen der Kabel von der Vorder- zur Rückseite des Racks.

Beinhaltet : Installation Guide , Mounting hardware
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
1060 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,29*
€ 272,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.677,38*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.270,62*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.009,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.