Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1231-2A16-085 Herst.-Nr.: R9-NBS-E42K-GP EAN/GTIN: 4719512060445 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 403 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 73 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1620 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | Energie | Nennstrom | 0.2 A | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 5 V | ![](/p.gif) | USB | Ja | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | Design | Produkttyp | Laptop-Ständer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff, Gummi | ![](/p.gif) | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 17 " | ![](/p.gif) | Anzahl integrierter Kühlungslüfter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Lüfterdurchmesser | 140 mm | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 29 dB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 265 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 370 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1320 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1231 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 33,87* | € 40,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 34,90* | € 42,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 46,05* | € 55,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 49,32* | € 58,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 67,73* | € 79,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1231 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1231 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1231 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | ![](/p.gif) | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|