Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89639 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89639 Keystone-Modul
DeLOCK 89639 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44503098
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89639
EAN/GTIN:
     4043619896394
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Modularbuchsen
Adapter SMA
SMA Adapter
Dieser Delock Adapter dient der Verbindung unterschiedlicher Komponenten der Hochfre-quenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
29.7 mm
Höhe
13.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Anschluss 1
FAKRA Z
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.