Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco MC-020 Home-Audio-Minisystem 10 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco MC-020 Home-Audio-Minisystem 10 W Mehrfarbig
Lenco MC-020 Home-Audio-Minisystem 10 W Mehrfarbig
Lenco MC-020 Home-Audio-Minisystem 10 W Mehrfarbig
Lenco MC-020 Home-Audio-Minisystem 10 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-45547001
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MC-020 TAGS
EAN/GTIN:
     8711902038740
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Sonstige Funktionen
Färbung
Abbildung
Integrierter Mobilgeräteständer
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
FM, PLL
Bildschirm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
3010 g
Breite des Front-Lautsprechers
111 mm
Tiefe des Front-Lautsprechers
112 mm
Höhe des Front-Lautsprechers
210 mm
Paketgewicht
3600 g
Design
Typ
Home-Audio-Minisystem
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ergonomie
Weckerfunktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radio, lenco radio, hifi-anlagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.