Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK FireWire B/A, 1m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK FireWire B/A, 1m Grau
DeLOCK FireWire B/A, 1m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4566870
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82595
EAN/GTIN:
     4043619825950
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 6 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 6 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss Ihres Computer anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.