Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK FireWire A/B, 3.0m 3 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK FireWire A/B, 3.0m 3 m Grau
DeLOCK FireWire A/B, 3.0m 3 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567093
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82594
EAN/GTIN:
     4043619825943
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 9 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 9 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 9 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.