Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
GBC WireBind Drahtbinderücken, schwarz, 11mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-458560
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810710
EAN/GTIN:
     5019577190323
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Mit den für alle WireBind Geräte geeigneten WireBind Drahtbinderücken erhalten dauerhaft gebundene Dokumente eine edle, moderne Optik. Die eleganten, stabilen Spiralen mit 34 Ringen gibt es in drei Farben und mehreren Größen für bis zu 125 Blatt. Für problemloses Kopieren können gebundene Seiten um 360 Grad flach umgeschlagen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
100 Blätter
Material
Metall
Format
A4
Rückenbreite
11 mm
Anzahl Ringe
34
Ursprungsland
Portugal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810910
ab € 17,64*
Zubehör
GBC
RG810610
ab € 9,41*
Zubehör
GBC
RG810897
ab € 14,35*
Zubehör
GBC
RG810697
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
RG810570
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.