Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Transparent, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Transparent, weiß
Goobay Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Transparent, weiß
Goobay Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, Transparent, weiß
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-17095
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17095
EAN/GTIN:
     4040849170959
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beschriftungsfeld 2,5 cm lang und 8 mm breit Gewährt sicheren Halt bei Heimwerkerarbeiten und Kabelmanagement. Das Beschriftungsfeld kann entweder mit Heissfolienprägung oder mit einem wasserfesten Marker beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Wasserfest
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,46*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 3,12*
6 Tage
1448
pro Packung
€ 9,90*
ab € 4,24*
€ 6,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,83*
€ 28,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
17073
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.