Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 9577 Glühbirne Globus 0,45 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 9577 Glühbirne Globus 0,45 W E10
Goobay 9577 Glühbirne Globus 0,45 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4601021
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     9577
EAN/GTIN:
     4040849095771
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Puppen-Haus
Puppenhaus
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Das passende Produkt einfach im Anfrageformular auswählen und die gewünschte Menge angeben. Standard oder individuell? – Sie entscheiden Sie haben spezielle Anforderungen an Ihr Beipack- oder OEM-Produkt? Wentronic fertigt nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschprodukt. Sie senden uns mit Ihrer Anfrage die Spezifikationen und wir suchen für Sie in Asien den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
4.5 V
Leistungen
Glühlampenform
Globus
Lampenleistung
0.45 W
Glühbirnengröße
E10
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2700 K
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
9579
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
9581
ab € 64,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.