Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 0.5m SATA/eSATA Cable SATA-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 0.5m SATA/eSATA Cable SATA-Kabel 0,5 m Schwarz
Goobay 0.5m SATA/eSATA Cable SATA-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4601783
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94246
EAN/GTIN:
     4040849942464
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
  • HDD eSATA Kabel - Lose Ware - SATA L-Type - eSATA I-Type Stecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.