Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD-R Wide Thermal Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Verbatim DVD-R Wide Thermal Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD-R Wide Thermal Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD-R Wide Thermal Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Verbatim DVD-R Wide Thermal Printable No ID Brand 4,7 GB 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     108EL-7504824
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien * SCCG CD/DVDR '03 - '09. Die optischen Medien von Verbatim für den professionellen Einsatz zeichnen sich im Vergleich zu den Vorgaben der Normungsgremien durch strengere Spezifikationen aus. Dank strengerer Spezifikationen wird eine bessere Kompatibilität mit Abspiel- und Aufnahmegeräten sichergestellt. Dies führt wiederum zu einer höheren Aufnahmequalität und somit zu längeren Archivierungszeiten und einer besseren Lesbarkeit. Sie erkennen die optischen Medien für den professionellen Einsatz von Verbatim am DataLifePlus-Branding. DVD-R ist eine beschreibbare Disk mit 4,7 GB Speicherkapazität. Erfüllt die DVD-Forum-Spezifikationen. AZO-Aufnahmeschicht Höchstes Maß an Aufnahmestabilität Sehr hohe Archivlebensdauer Die Disk Wide White Thermal Re-Transfer hat eine mit Thermotransferdruckern bedruckbare weiße Oberfläche bis zum Hub und einen bedruckbaren Durchmesser von 21 - 118 mm. Kompatibel mit Rimage-Everest- und TEAC-P55-Druckern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Spindel
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 14,71*
1
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 11,48*
€ 15,30*
1 Tag
300
1
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 15,31*
3 Tage
1
1
pro Spindel
€ 8,00*
ab € 11,62*
€ 15,50*
1
pro Spindel
€ 6,70*
ab € 11,73*
€ 15,63*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 14,71*
€ 17,50
pro Spindel
ab 2 Spindeln
€ 14,65*
€ 17,43
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 14,17*
€ 16,86
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 13,16*
€ 15,66
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 12,85*
€ 15,29
pro Spindel
ab 3000 Spindeln
€ 10,64*
€ 12,66
pro Spindel
1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,2128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.