| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-462963 Herst.-Nr.: 43508 EAN/GTIN: 0023942435082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | ![](/p.gif) | Typ | DVD+R | ![](/p.gif) | Durchmesser optische Disk | 120 mm | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit DVD | 16 x |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |