Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Spikes S2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Spikes S2000
OEHLBACH Spikes S2000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4729114
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     55041
EAN/GTIN:
     4003635550410
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
31 mm
Durchmesser
21 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.