Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 401
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 401
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 401
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 401
Dataflex Addit ErgoDoc Dokumentenhalter - verstellbar 401
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4749896
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.401
EAN/GTIN:
     805410494018
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Ein sehr effektiver in-line A3-Dokumentenhalter. Dieser Ergo­Doc® ist in sechs kleinen Schritten höhenverstellbar. Heben Sie ihn einfach an, um die Tastatur bei Nichtgebrauch darunter zu schieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
563 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
204 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
1220 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Abmessungen (BxTxH)
536 x 270 x 206 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83040000
Merkmale
Format
A3
Material
Acryl
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
136 - 206 mm
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
97.402
ab € 48,30*
Zubehör
Dataflex
49.450
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.