Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Tastatur- und Mausablage - Option 582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Tastatur- und Mausablage - Option 582
Dataflex Viewmate Tastatur- und Mausablage - Option 582
Dataflex Viewmate Tastatur- und Mausablage - Option 582
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4749989
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.582
EAN/GTIN:
     805410515829
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung
Dieses Produkt schafft eine schwebende Arbeitsplattform, die zwischen Monitor und Monitorarm angebracht werden kann. Ideal für Monitorarme mit Wandbefestigung und Arbeitsplätze, an denen es aufgeräumt sein muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
390 mm
Breite (imperial)
596 "
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
95 mm
Verpackungslänge
320 mm
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Paketgewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
51.592
ab € 52,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.