Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste, 5-fach Schutzkontakt, ÜSS und QC3.0, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste, 5-fach Schutzkontakt, ÜSS und QC3.0, schwarz
InLine Steckdosenleiste, 5-fach Schutzkontakt, ÜSS und QC3.0, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47624837
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16491U
EAN/GTIN:
     4043718271382
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die InLine® Steckdosenleiste, 5-fach Schutzkontakt, mit Quick Charge USB dient zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern. Darüber hinaus ist ein USB-Schnellladenetzteil für kompatible Endgeräte integriert. Herkömmliche USB-Endgeräte können ebenfalls über die USB-Ports aufgeladen werden, benötigen allerdings länger, bis sie vollständig wieder geladen sind. Verwenden Sie die Steckdosenleiste ausschließlich in trockenen, geschlossenen Räumen und setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
220-250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
4000 W
Laden per USB
Ja
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Kerngröße
1.5 mm²
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
570 g
Breite
56 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
42 mm
Zertifikate
Zertifizierung
Yes
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kindersicher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.