Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Nilfisk VP300 HEPA EU2 10 l Zylinder-Vakuum Trocken 800 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47625429
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     41600871
EAN/GTIN:
     5715492194063
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
800 W
Jährlicher Energieverbrauch
32 kWh
Saugenergie
215 AW
Variable Energie
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Steuerung
Tasten, Drehregler
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
10 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus, Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
73 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Vakuum
22 kPa
Luftstrom
32 l/s
Sonstige Funktionen
Filteroberfläche
2400 cm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.