Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 8006-19 Kunststoff 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 8006-19 Kunststoff 100 Stück(e)
Durable 8006-19 Kunststoff 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4778946
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     800619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Namensschilder
Magnetnamensschilder
Namensschild Magnet
Namensschilder mit Magnet
Die schlichten Universal-Namensschilder überzeugen mit einfacher Handhabung für vielseitige Anwendungsbereiche.
Namensschild mit Wellennadel zum Anstecken
Besonders geeignet zur Ausstattung vieler Personen, z.B. auf Konferenzen und Großveranstaltungen, bei denen Schilder oft nicht zurückgegeben werden
Mit Daumenstanzung für leichten Austausch der Einsteckschilder
Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT ® Software mit Datenbankfunktion
Innenmaße: 30 x 60 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2872*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
145102
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.