Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-70105-1 Netzwerk-Antenne 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DN-70105-1 Netzwerk-Antenne 9 dBi
Digitus DN-70105-1 Netzwerk-Antenne 9 dBi
Digitus DN-70105-1 Netzwerk-Antenne 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4817164
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70105-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 9dbi
wlan antenne
Wireless LAN Stabantenne für verbesserte Empfangseigenschaften. Frequenzbereich: 2,4GHz - 2,4835GHz. Passend für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
2.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
380 mm
Weitere Suchbegriffe: digitus wlan antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.