Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 312295 Kabellose Warmhalteplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 312295 Kabellose Warmhalteplatte
Princess 312295 Kabellose Warmhalteplatte
Princess 312295 Kabellose Warmhalteplatte
Princess 312295 Kabellose Warmhalteplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4840393
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.312295.01.004
EAN/GTIN:
     8712836822955
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte 1000w

Die Princess 312295 Warmhalteplatte ist ein modern gestaltetes Rechaud, das auch kabellos benutzt werden kann. Kein umständliches Hantieren mit Teelichtern oder Brennpaste mehr, sondern stattdessen eine elegante Warmhalteplatte, auf der Sie Teller und Speisen nett anrichten und warmhalten können.

Bleibt bis zu 60 Minuten lang warm
Die Princess-Warmhalteplatte braucht zum Aufwärmen nur 8 Minuten und hält Ihre Speisen anschließend bis zu 60 Minuten lang warm. Zum Aufwärmen schließen Sie die Warmhalteplatte mit dem Netzkabel an einer Steckdose an. Anschließend können Sie das Stromkabel abtrennen und das Rechaud nach Belieben aufstellen. Die Edelstahlplatte bleibt 60 Minuten lang warm lässt sich anschließend problemlos erneut aufheizen.

Sicher im Gebrauch
Sie sind sich nicht sicher, wann Sie die Princess-Warmhalteplatte brauchen? Sie können sie bedenkenlos mehr als eine Stunde vor dem Eintreffen Ihrer Gäste aufheizen. Dank automatischer Temperaturregelung und Überhitzungsschutz wird das Rechaud nie zu heiß. Die Griffe und Füße bleiben immer kühl, so dass Sie die Platte sicher beispielsweise von der Küche zum Esstisch oder in den Partykeller bringen können. Eine äußerst sichere Art, um Speisen und Soßen warmzuhalten, selbst wenn Kinder anwesend sind.

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte

Lieferumfang:
Princess-Warmhalteplatte, abtrennbares Stromkabel, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Elegantes Rechaud mit Edelstahlgehäuse, um Vorspeisen und Servierplatten warmzuhaltenHeizt sich in nur 8 Minuten auf und bleibt 60 Minuten lang warmDank des abtrennbaren Stromkabels brauchen Sie keine Steckdose in der NäheZusätzliche Sicherheitsvorrichtungen wie automatische Temperaturregelung und ÜberhitzungsschutzMacht feuergefährliche Teelichter oder Brennpaste überflüssig

Weitere Informationen:
Leistungen
Anwärmdauer
8 min
Sterilisierungsdauer
60 min
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
BP-6283
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.