Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215847 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215847 Montage-Kit
Brodit 215847 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48549875
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215847
EAN/GTIN:
     7320282158477
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,92*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,15*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,77*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,69*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,84*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,77*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,95*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,88*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.