Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Digitus USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49096489
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70148-4
EAN/GTIN:
     4016032433934
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Ideal für den Service oder das Backup, niemals wieder Computergehäuse öffnen oder Festplatten in ein Festplattengehäuse montieren müssen

- Unterstützt 2,5"/3,5" IDE und SATA HDDs/SSDs
- Kapazität: bis zu 3 TB
- Unterstützt: SATA - SATA 3
- Unterstützt 480Mbps High-Speed (HS) und 12Mbps Full-Speed USB-Betriebsgeschwindigkeiten

USB 2.0-Adapterkabel von Digitus für den schnellen und einfachen Anschluss ohne externes Gehäuse. Verwenden Sie jede 2,5" / 3,5" IDE oder SATA HDD/SSD als zusätzliche externe Festplatte/SSD. Ideal für Service, Wartung und problemlosen, zeitweiligen Zugriff auf Festplatten, z.B. für Daten-Backups und System-Wiederherstellungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Volumen Hauptkarton
57120 cm³
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
360 g
Verpackungsvolumen
1144 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.