Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon ST40 Schlafsack Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Seide Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon ST40 Schlafsack Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Seide Braun
Cocoon ST40 Schlafsack Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Seide Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49107839
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     ST40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Extrem leichter und geräumiger Leicht-Reiseschlafsack oder Innenschlafsack zur Verwendung in Hotels, Jugendherbergen, auf Berghütten und Booten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe
2200 mm
Gewicht
160 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Typ
Rechteckiger Schlafsack
Material
Seide
Produktfarbe
Braun
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Tasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.