Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon MWT99 Schlafsack Rectangular sleeping bag Merino-Wolle Schwarz Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon MWT99 Schlafsack Rectangular sleeping bag Merino-Wolle Schwarz Erwachsener
Cocoon MWT99 Schlafsack Rectangular sleeping bag Merino-Wolle Schwarz Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49107851
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     MWT99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weicher und warmer Leicht-Reiseschlafsack oder Innenschlafsack aus hochwertiger Merinowolle zur Verwendung in Hotels, Jugendherbergen, auf Berghütten und Booten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Höhe
2200 mm
Gewicht
600 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Typ
Rectangular sleeping bag
Material
Merino-Wolle
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Tasche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.