Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon MWM99 Schlafsack Erwachsener Mumienschlafsack Merino-Wolle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon MWM99 Schlafsack Erwachsener Mumienschlafsack Merino-Wolle Schwarz
Cocoon MWM99 Schlafsack Erwachsener Mumienschlafsack Merino-Wolle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49107852
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     MWM99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weicher, extrem warmer mumienförmiger Innenschlafsack aus hochwertiger Merinowolle zum Schutz des Schlafsackes vor Verschmutzung und zur Erhöhung seiner Wärmeleistung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
600 mm
Maximale Breite
800 mm
Höhe
2200 mm
Gewicht
495 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Merino-Wolle
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.