Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru BM-R 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru BM-R 40A
Salicru BM-R 40A
Salicru BM-R 40A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49463009
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     698OP000022
EAN/GTIN:
     8436035921942
Suchbegriffe:
USV Management System
usv management system
Die Reihe BM-R von Salicru ist ein Wartungs-Bypass, der die vollständige Trennung der Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ermöglicht, ohne die Versorgung der Verbraucher zu unterbrechen. Ihre Nutzung erfolgt im Wesentlichen für die Wartungsund Reparaturarbeiten, bei denen aus Sicherheitsgründen es notwendig ist, die im Gerät und vorliegenden Spannungen zu beseitigen. Die Reihe BM-R verfügt über die Stromstärken 16, 40 und 63 A und umfasst die USV zwischen 0,7 und 10 kVA Leistung mit einphasigem Eingang und Ausgang. Die Modelle mit 40 und 63 A ermöglichen die Umschaltung ohne Nulldurchgang dank des Hilfskontakts, der sie mit den USV/UPS der Reihe SLC TWIN RT2 verbindet, ohne dass das Gerät ausgeschaltet werden muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Produkttyp
Überbrückungsschalter
Befestigungstyp
Rack-montierbar
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Regalbreite
19 Zoll
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
EN-60950-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Energie
Eingangsspannung
208 / 220 / 230 / 240 V
Eingangsstrom
40 A
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
208 / 220 / 230 / 240 V
Ausgangsstrom
40 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.