Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INF33B1 Notebooktasche 30,5 cm (12 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INF33B1 Notebooktasche 30,5 cm (12 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Panasonic PCPE-INF33B1 Notebooktasche 30,5 cm (12 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Panasonic PCPE-INF33B1 Notebooktasche 30,5 cm (12 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Panasonic PCPE-INF33B1 Notebooktasche 30,5 cm (12 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Panasonic PCPE-INF33B1 Notebooktasche 30,5 cm (12 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49501184
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INF33B1
EAN/GTIN:
     850461000930
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Panasonic
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
TOUGHBOOK 33
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.