| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-49755233 Herst.-Nr.: 234505001 EAN/GTIN: 4008224619066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 234505001
DUOversal 6=12, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, anthrazit Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 1.4 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Anzeigelicht | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Material | Thermoplast | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F 3G1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |