Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Resttonerbehälter, Zweierpack 36k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Resttonerbehälter, Zweierpack 36k
Epson Resttonerbehälter, Zweierpack 36k
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5023717
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050498
EAN/GTIN:
     8715946435350
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Epson Toner
Zur schnelleren Entsorgung werden Tonerrückstände von der Trommel in den Sammler befördert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
0.945 g
Merkmale
Druckleistung
36000 Seiten
Seitenertrag (Farbe)
9000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
CX21DN, CX21DTN
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.