| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-50457062 Herst.-Nr.: 71AED008650 EAN/GTIN: 4008423877809 |
| |
|
| | |
| Ein Stiel für alle multi-star®-Aufsätze. Das ist das Prinzip des äußerst praktischen Klicksystems von WOLF-Garten, das mit 15 Stielen und über 70 Aufsätzen eine nahezu unendliche Kombination an Einsatzbereichen bietet. Dieser hochwertige, 150 cm lange Stiel besteht aus nachhaltig produzierter, europäischer Esche. Der taillierte Griffbereich unterstützt dabei die sichere Handhabung bei jeder Tätigkeit. Je nach Körpergröße ist dieses Modell in Längen von 140, 150 und 170 cm erhältlich, so dass stets ein rückenfreundliches, aufrechtes Arbeiten möglich ist. Produktqualität Made in Germany | Auf dieses Produkt gewährt WOLF-Garten 35 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Griff | | Produktfarbe | Braun | | Material | Holz | | Kompatibilität | multi-star garden tools | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |