| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-50489343 Herst.-Nr.: 31328 EAN/GTIN: 4002888313285 |
| |
|
| | |
| Beschreibung - Laden, synchronisieren oder übertragen Sie Daten von Ihrem Apple-Gerät - TPE-Kabelkonstruktion für erhöhte Flexibilität, Mobilität und Haltbarkeit - Apple MFi-lizenziertes Produkt (made for IPod, iPhone & iPad) - Verfügbar in den Längen 0,5m, 1m, 2m und 3m - 2 Jahre Garantie
Dieses USB Lighting Kabel ermöglicht es Ihnen, ein Apple-Gerät (iPhone, iPad oder iPod) mit einem Computer zu verbinden, um es zu laden, Daten zu übertragen oder eine Synchronisation durchzuführen.
MFi-zertifiziert Dieses Produkt wurde anhand des Apple MFi-Lizenzierungsprogramm zertifiziert. Made for iPod-, Made for iPhone-, Made for iPad- und Airplay-Logos veranschaulichen dem Kunden, dass dieses elektronische Zubehör speziell für den iPod, das iPhone oder das iPad entworfen und durch den Entwickler zertifiziert wurde, um den Standard von Apple gerecht zu werden.
PVC- und halogenfreie Kabelkonstruktion Bei der Herstellung dieser Kabel werden nur werksgeprüfte, thermoplastische Elastomere (TPE) verwendet. Sie sind vollständig PVC- und halogenfrei. Dies entspricht den Richtlinien der EU, welche auf die Limitierung von PVC und toxischen Additiven in typischen Kabelkonstruktionen abzielen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Technische Details | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |