Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CR-550 Uhr Digital Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lenco CR-550 Uhr Digital Silber
Lenco CR-550 Uhr Digital Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50501185
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CR-550SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
radiowecker
Der schlichte, moderne Radiowecker Lenco CR-550 FM Stereo Radiowecker ist Ihr Wecker und schnurlose Ladestation in einem.

Über die bekannte QI-Technologie können Sie Ihr Handy schnurlos aufladen. Ist Ihr Handy noch nicht auf drahtloses Aufladen eingerichtet? Kein Problem, denn der Lenco CR-550 verfügt auch über einen USB-Anschluss, so dass die Batterie trotzdem morgens voll aufgeladen ist!

Sie werden von dem großartigen Klang überrascht sein, der durch die beiden eingebauten Lautsprecher den Raum füllt. Dank des PLL-FM-Tuners können Sie all Ihre Radiosender störungsfrei empfangen. Oder möchten Sie lieber mit selbstgewählter Musik aufwachen? Dann verbinden Sie über den USB- oder AUX-Ausgang Ihr externes Gerät wie z. B. Ihr Tablet oder Smartphone.

Durch sein schlichtes Aussehen passt er perfekt auf jeden Nachttisch.
Keine komplizierten Tasten und Funktionen, lediglich ein guter Radiowecker, auf den man sich verlassen kann. Selbst wenn nachts der Strom ausfällt, wird dieser Radiowecker SIe pünktlich wecken. Dank der Uhr-Sicherung, die auf Batterien arbeitet, gibt es keine Ausreden mehr für zu spätes Aufstehen.

Obwohl der Radiowecker kompakt ist, hat er eine große, deutliche 1,2-Zoll-LED-Anzeige. Auch mitten in der Nacht ist die Uhrzeit deutlich sichtbar.

Stehen Ihr Partner und Sie morgens nicht zur gleichen Zeit auf? Dann ist der Lenco CR-550 perfekt für Euch. Der Wecker ist mit einer Doppelalarmfunktion ausgestattet, so dass Ihr Partner und Sie alle beide rechtzeitig geweckt werden. Und wenn Sie noch eine Weile liegen bleiben möchten, während Ihr Partner schon weg muss? Dann nutzen Sie die Snooze-Funktion und genießen Sie Ihren bevorzugten Musikkanal.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
PLL-Synthesizer
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
DC input Spannung
7.5 V
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
680 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
740 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
USB-Ladeport
Ja
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 43,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,14*
€ 211,9866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,83*
€ 211,6177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,54*
€ 210,0826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,59*
€ 208,9521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,18*
€ 204,8942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.