Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun
PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun
PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun
PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun
PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun
PEDEA 66066304 Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50502108
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066304
EAN/GTIN:
     4048466932561
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die elegante PEDEA Leder Umhängetasche aus edlem Rindsleder ist eine Laptoptasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach dieser Messenger Bag bietet Platz für ein Laptop bis 17,3 Zoll (43,9cm), sowie ein 10,1 Zoll (25,9cm) Tablet-PC. Dank strukturierter Innenaufteilung mit ingesamt 7 Fächern finden Smartphone, Reiselektüre, DIN A4 Notizblock / DIN A4 Ordner mit 5cm Rücken und eine Flasche bis 0,5 Liter ihren Platz. Weitere Reißverschlussfächer auf der Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern und Nässe geschützt sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Leder
Produkthauptfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
120 mm
Länge Schultergurt
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, pedea laptoptasche 17,3 zoll, schulter tasche, camel schultertasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.