| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-50816364 Herst.-Nr.: 00178376 EAN/GTIN: 4047443374530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adaptive Power Tech für optimiertes Schnellladen für Samsung-Geräte Ladeleistung bis zu 15W für schnelles Aufladen Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | ![](/p.gif) | Maximale Ausgangsspannung | 9 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 2000 mA | ![](/p.gif) | Stromversorgung | 18 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Auto | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Universal | ![](/p.gif) | Energiequelle | Zigarettenanzünder | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, hama kfz-ladekabel, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |