Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.414-552.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.414-552.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Kärcher 6.414-552.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5101368
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.414-552.0
EAN/GTIN:
     4002667347937
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger
Der Patronenfilter von Kärcher ermöglicht sowohl Nass- als auch Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Kompatibilität
A 2003 A 2004 A 2054 Me SE 4001 SE 4002 WD 2.200 WD 3.200 WD 3.300 M WD 3.500 P
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.