Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 310665 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 310665 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Legrand 310665 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Legrand 310665 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Legrand 310665 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Legrand 310665 USV-Batterieschrank Rackmount/Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51317446
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     310665
EAN/GTIN:
     3414970827067
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
440 mm
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
3 101 70
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,87*
€ 565,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,72*
€ 531,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.