Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco Baumsäge 621 30,5 cm Schwarz, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco Baumsäge 621 30,5 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Felco Baumsäge 621 30,5 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623175
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
305 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Ergonomischer Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: astsäge 240mm, astsäge, baumsäge felco
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.