Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 640 27 cm Schwarz, Metallisch, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 640 27 cm Schwarz, Metallisch, Rot
Felco 640 27 cm Schwarz, Metallisch, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623177
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 640
EAN/GTIN:
     783929100715
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
270 mm
Gewicht
365 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lieferumfang
Klingenschutzabdeckung
Ja
Weitere Suchbegriffe: baumsäge felco, astsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.