Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass Limited Cover Klare Bildschirmschutzfolie Huawei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Second Glass Limited Cover Klare Bildschirmschutzfolie Huawei
4smarts Second Glass Limited Cover Klare Bildschirmschutzfolie Huawei
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623767
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496010
EAN/GTIN:
     4250774930041
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Ölschmutzabweisend
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Huawei
Kompatibilität
P smart
Maximale Bildschirmgröße
5.65 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
9H
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.