Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter - St/Bu - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter - St/Bu - Grau
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter - St/Bu - Grau
StarTech.com VGA auf DVI Monitor Adapter - St/Bu - Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-517877
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIVGAMF
EAN/GTIN:
     598458905386
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Der DVI-I-auf-VGA-Displayadapter (Stecker/Buchse) DVIVGAMF wird zum Konvertieren eines DVI-Steckers auf eine VGA-Buchse verwendet und ermöglicht das Anschließen eines Flachbildschirms an einen PC oder Mac mit DVI-I-Ausgang.

Der DVI auf VGA Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, um zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, und umfasst eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Hinweis: Dieses Produkt wird für Verbindungen zwischen DVI-I und VGA-Geräten verwendet. Für Geräte mit DVI-D-Anschluss ist der DVI auf VGA-Konverter DVI2VGACON von StarTech.com geeignet.

The StarTech.com Advantage

- Kostengünstige Lösung zum Anschließen eines VGA-Displays an eine DVI-I-Videokarte
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Beige
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAFMBK
ab € 7,05*
Zubehör
StarTech.com
DVIVGAMF8IN
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.