Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan DCIM-USBG2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,762 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raritan DCIM-USBG2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,762 m
Raritan DCIM-USBG2 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 0,762 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5187735
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DCIM-USBG2
EAN/GTIN:
     785813338884
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
raritan kvm extender
kvm kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
94.6 g
Leistungen
Kabellänge
0.762 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB2.0 A
Anschluss 2
VGA 15-pin HD D-Sub, RJ45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Sonstige Funktionen
Stecker
USB2.0 A, VGA, RJ45
Tiefe
76.2 mm
Höhe
17.74 mm
Breite
38.44 mm
Abmessungen (BxTxH)
38.44 x 76.2 x 17.74 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.